Freze de degroşare din carbură HPC 20 mm

Cod articol: 205492 20
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205492 20
EAN / GTIN 4045197546142
Număr producător 205492 20

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru viteze mari de avans, rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Fără pas dinamic al spiralei. Ref. 16M Freză MID: Dimensiuni conform normelor de fabricaţie.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 205706.