Freze de degroşare din carbură HPC 12 mm

Cod articol: 205492 12
La cerere
În stoc
763 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 12 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Profil de frezare HR
    Toleranţă ⌀ nominal d11
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 26 mm
    Lungimea totală L 83 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 205492 12
    EAN / GTIN 4045197546104
    Număr producător 205492 12

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    190
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    95
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni similare DIN 6527.
    Pentru viteze mari de avans, rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
    Fără pas dinamic al spiralei. Ref. 16M Freză MID: Dimensiuni conform normelor de fabricaţie.

    Notă:

    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
    Produsul succesor recomandat este Cod 205706.