{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205492 6 | |
EAN / GTIN | 4045197543974 | |
Număr producător | 205492 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 6 mm
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 13 | 13 | 13 | 13 |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |