{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 29 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203007 8 | |
EAN / GTIN | 4045197775740 | |
Număr producător | 203007 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
56,60 €
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat
80,80 €
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.969 livrabil imediat
46,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
56,00 €
35,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
56,60 €
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
70,00 €
43,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 38 grad | 35 grad | 40 grad | 35 grad | 40 grad | 42 grad |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |