{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203007 14 | |
EAN / GTIN | 4045197775771 | |
Număr producător | 203007 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 14mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
141,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
185,00 €
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 38 grad | 35 grad | 40 grad |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | 0,065 mm | 0,055 mm | 0,096 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |