{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,12×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,08 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203116 4 | |
EAN / GTIN | 4062406783440 | |
Număr producător | 203116 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură cu distrugător de așchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
66,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
41,00 €
25,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
32,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,8 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 |
Strategie de aşchiere | TPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |