{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 17 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202378 4 | |
EAN / GTIN | 4045197879387 | |
Număr producător | 202378 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 4 mm
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
31,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
57 livrabil imediat
CHF 35.55
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
16 livrabil imediat
CHF 53.10
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 | 17 | 24 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Norm | Normă de fabricaţie | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Schneidenlänge Lc | 11 | 11 | 16 |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,015 | 0,015 | 0,024 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,012 | 0,012 | 0,02 |