{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 8,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202378 9 | |
EAN / GTIN | 4045197879530 | |
Număr producător | 202378 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 9 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
65,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
76,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | MTC | HPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |