{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 8,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202392 9 | |
EAN / GTIN | 4045197538857 | |
Număr producător | 202392 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură MTC 9 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
76,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
65,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Inel colorat | verde | verde | verde | albastru | albastru |
Lungimea tăişului Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Unghiul elicei | 45 | 38 | 45 | 40 | 35 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |