{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 6,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202392 7 | |
EAN / GTIN | 4045197538819 | |
Număr producător | 202392 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 7mm
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
62,00 €
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
59,00 €
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
56,00 €
35,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | SiTiN | AlCrN | TiAlN | AlCrN |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 35 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |