{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202392 4 | |
EAN / GTIN | 4045197538758 | |
Număr producător | 202392 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
1.256 livrabil imediat
51,60 €
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.352 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
48,80 €
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
39,10 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
25,10 €
18,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | 17 mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Strat de acoperire | SiTiN | AlCrN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 42 grad | 42 grad | 42 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC | HPC | MTC | HPC | MTC | MTC | HSC |