{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202392 3 | |
EAN / GTIN | 4045197538734 | |
Număr producător | 202392 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură MTC 3 mm
La cerere
În stoc
1.235 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
28,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
48,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 45 | 38 | 38 | 38 | 45 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,1 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |