{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Număr producător | 202396 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat
48,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.218 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat
28,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.858 livrabil imediat
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.177 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
⌀ tăişului DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 42 grad |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |