{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202396 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858207 | |
Număr producător | 202396 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
97,20 €
58,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
571 livrabil imediat
106,50 €
70,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
130,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.153 livrabil imediat
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 22 mm | 30 mm | 22 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | HSC |