Freză din carbură MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 2,5mm

Cod articol: 202396 2,5
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2,5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 6,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 12,5 mm
⌀ de degajare D1 2,4 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,024 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202396 2,5
EAN / GTIN 4045197857453
Număr producător 202396 2,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru o forţă de aşchiere şi mai redusă, cu o durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.