{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | SiTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,7 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202392 12 | |
EAN / GTIN | 4045197538888 | |
Număr producător | 202392 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat
146,00 €
96,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.345 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
136,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 36 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 36 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |