{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,12×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203116 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783501 | |
Număr producător | 203116 16 |