{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203068 20 | |
EAN / GTIN | 4062406572273 | |
Număr producător | 203068 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
169,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
358,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
475,00 €
307,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
344,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
240,00 €
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde | roz | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | carbură | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul elicei | 42 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 38 grad | 42 grad |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |