{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 20 | |
EAN / GTIN | 4045197775979 | |
Număr producător | 203061 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 20 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
344,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
358,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
475,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
186,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ de degajare D1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Unghiul elicei | 45 | 38 | 38 | 45 | 42 | 42 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |