{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 14 | |
EAN / GTIN | 4045197775948 | |
Număr producător | 203061 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 14 mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 | 36 | 26 | 42 | 52 | 50 |
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |