{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 8 | |
EAN / GTIN | 4045197775917 | |
Număr producător | 203061 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură MTC 8 mm
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
64,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
745 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
39,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 63 | 68 | 100 | 100 | 63 | 63 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |