{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203061 6 | |
EAN / GTIN | 4045197775900 | |
Număr producător | 203061 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
993 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
807 livrabil imediat
25,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |