{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203056 6 | |
EAN / GTIN | 4045197713100 | |
Număr producător | 203056 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
La cerere
În stoc
811 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
60,20 €
38,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
39,10 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
924 livrabil imediat
25,10 €
18,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm | 13 mm | 13 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |