HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 6 mm

Cod articol: GG1156 6
Setați prețul 5 buc. (18,40 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Steel
    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 38 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 13 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
    ⌀ de degajare D1 5,5 mm
    Lungimea totală L 62 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
    Inel colorat verde
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1156 6
    EAN / GTIN 4045197908643
    Număr producător GG1156 6

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru degroşare şi finisare.
    Până la 0,7×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
    Similar Cod 203056

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături