{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203029 6 | |
EAN / GTIN | 4045197991768 | |
Număr producător | 203029 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC 6 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Inel colorat | roz | roz | galben | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | carbură | carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 45 grad | 42 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |