{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203029 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991812 | |
Număr producător | 203029 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
338,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
332,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | roz | galben | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | carbură | carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |