{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,5 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202004 20 | |
EAN / GTIN | 4062406126056 | |
Număr producător | 202004 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
328,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
338,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
332,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | roz | roz | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | carbură | carbură | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |