GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Cod articol: 203203 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 38 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 23 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,05 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203203 4
EAN / GTIN 4062406119355
Număr producător 203203 4

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Notă:

Comandaţi model fără strat de acoperire cu Cod 203207.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, DLC, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
69,20 €
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
29,10 €
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
66,40 €
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
22,60 €
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
27,80 €
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
61,20 €
Strat de acoperire DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN neacoperită
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală 0,05×D la frezare laterală 0,1×D la frezare laterală 0,1×D la frezare laterală 0,05×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Inel colorat galben fără verde fără fără galben
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Standard Normă de lucru Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Număr de dinţi Z 5 6 7 6 6 5
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături