{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 70 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203203 20 | |
EAN / GTIN | 4062406119911 | |
Număr producător | 203203 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 20mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
404,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
381,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | galben | verde | fără | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 5 | 7 | 6 | 5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |