{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203619 20 | |
EAN / GTIN | 4045197958921 | |
Număr producător | 203619 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 20 mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
404,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
381,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | neacoperită |
Inel colorat | fără | verde | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |