GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol: 202004 8
Reducere
66,20 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 7,8 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,2 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,1 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202004 8
EAN / GTIN 4062406125950
Număr producător 202004 8

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
66,20 €
44,10 €
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
69,80 €
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
45,30 €
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
68,20 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
79,80 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
76,00 €
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
90,80 €
54,70 €
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
108,50 €
65,40 €
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
43,70 €
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
79,40 €
53,60 €
Inel colorat galben galben galben galben roz roz galben galben galben galben
⌀ de degajare D1 7,8 mm 7,4 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,7 mm 7,8 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,8 mm
Standard DIN 6527 Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de lucru DIN 6527 Normă de fabricaţie DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Normă de fabricaţie
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură
Unghiul elicei 42 grad 45 grad 30 grad 30 grad 40 grad 40 grad 35 grad 35 grad 45 grad 42 grad
Toleranţă ⌀ nominal e8 f8 d11 d11 e8 e8 e8 e8 e8 e8
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături