{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205260 8 | |
EAN / GTIN | 4062406122461 | |
Număr producător | 205260 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | DLC |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 42 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |