{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203157 8 | |
EAN / GTIN | 4045197989765 | |
Număr producător | 203157 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC/TPC 8 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 68 | 55 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |