GARANT Master Titan Freză din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC 4 mm

Cod articol: 203122 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Titan
    ⌀ tăişului DC 4 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 6
    Unghiul elicei 40 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,08×D
    Coadă tip DIN 1835 B cu h5
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere TPC
    Lungimea tăişului Lc 11 mm
    ⌀ de degajare D1 3,9 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
    Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în titan > 850 N/mm2 0,03 mm
    Inel colorat roz
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 203122 4
    EAN / GTIN 4062406120030
    Număr producător 203122 4

    Tabel de aplicaţii

    Ti > 850 N/mm²
    S
    120
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
    Miez întărit.
    Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

    Aplicaţie:

    Special pentru frezarea titanului şi a aliajelor pe bază de titan.

    Notă:

    hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
    ae max: = 0,08 × D pentru prelucrarea TPC.