{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h5 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,1 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203122 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120054 | |
Număr producător | 203122 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan Freză din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
71,40 €
43,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
85,60 €
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Inel colorat | roz | galben | galben | roz | galben | galben | galben |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 40 grad | 30 grad | 30 grad | 40 grad | 35 grad | 35 grad | 45 grad |