{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203157 6 | |
EAN / GTIN | 4045197989758 | |
Număr producător | 203157 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Inel colorat | roz | galben | galben | pink | yellow | yellow | yellow |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Manufacturer’s standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbura | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Unghiul elicei | 40 grad | 30 grad | 30 degrees | 40 degrees | 35 degrees | 35 degrees | 45 degrees |