{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203157 10 | |
EAN / GTIN | 4045197989772 | |
Număr producător | 203157 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Număr de dinţi Z | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |