{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Număr producător | 203029 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC 10 mm
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
92,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală; 0,08×D | 0,4×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |