{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203029 8 | |
EAN / GTIN | 4045197991775 | |
Număr producător | 203029 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan Freză cilindro-frontală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.027 livrabil imediat
41,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
64,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
79,80 €
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
49,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
47,80 €
34,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.030 livrabil imediat
33,70 €
25,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Unghiul elicei | 40 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 42 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |