{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203059 8 | |
EAN / GTIN | 4062406377083 | |
Număr producător | 203059 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
49,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 80 | 58 |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 |
Lungimea tăişului Lc | 28 | 12 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |