{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 68 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 84 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203059 20 | |
EAN / GTIN | 4062406377229 | |
Număr producător | 203059 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | galben | verde |
Lungimea tăişului Lc | 68 mm | 26 mm | 32 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 4 | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |