{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,085 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201170 20 | |
EAN / GTIN | 4045197586025 | |
Număr producător | 201170 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură DIN 6535 HA 20 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | verde | verde |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 32 mm | 68 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |