{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197585172 | |
Număr producător | 201170 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 8mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 58 mm | 58 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,1 mm |