{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201170 10 | |
EAN / GTIN | 4045197585189 | |
Număr producător | 201170 10 |