{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201646 20 | |
EAN / GTIN | 4062406297923 | |
Număr producător | 201646 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză din carbură monobloc 20 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | galben | verde |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | 26 mm | 68 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |