{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201646 10 | |
EAN / GTIN | 4062406297893 | |
Număr producător | 201646 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză din carbură monobloc 10 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | verde |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | 9,5 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | 0 / -0,03 |
Tip | N | N |