{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203036 8 | |
EAN / GTIN | 4045197718860 | |
Număr producător | 203036 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
64,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
739 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Lungimea totală L | 68 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |