{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 67 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17,5 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,36 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203036 18 | |
EAN / GTIN | 4045197779021 | |
Număr producător | 203036 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC 18 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
271,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 67 | 42 | 42 | 32 | 50 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru |
⌀ tăişului DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lungimea tăişului Lc | 36 | 36 | 36 | 22 | 32 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |