{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203014 18 | |
EAN / GTIN | 4045197746580 | |
Număr producător | 203014 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC 18 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
271,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
⌀ de degajare D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Lungimea totală L | 104 mm | 100 mm | 92 mm | 117 mm |
⌀ tăişului DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |