Freze din carbură HPC 18 mm

Cod articol: GG1014 18
Setați prețul 5 buc. (110,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Strat de acoperire TiSi
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 35 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 36 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
    ⌀ de degajare D1 17,5 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 18 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Inel colorat albastru
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1014 18
    EAN / GTIN 4045197908476
    Număr producător GG1014 18

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Strat special de acoperire TiSi.
    Similar Cod 203014.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături